Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, DIN-Schiene, Panelmontage, 690 VAC, 3PST-NO, 3-polig, 4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110414
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 21 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • AC-Nennspannung Spule: 120 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ), 1110414, 111-0414
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,10*
    € 26,91*
    2 Tage
    34
    € 8,90*
    ab € 20,08*
    € 26,93*
    3 Tage
    1
    € 6,40*
    ab € 25,00*
    € 33,29*
    € 5,00*
    ab € 26,13*
    € 34,74*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 38,56*
    € 50,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,70*
    € 60,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,15*
    € 48,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101043
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Eaton
    101442
    ab € 43,87*
    Zubehör
    Eaton
    101446
    ab € 48,55*
    Zubehör
    Eaton
    101448
    ab € 48,78*
    Zubehör
    Eaton
    104943
    ab € 48,83*
    Zubehör
    Eaton
    109399
    ab € 20,35*
    Zubehör
    Eaton
    278431
    ab € 28,41*
    Zubehör
    Eaton
    278432
    ab € 28,58*
    Zubehör
    Eaton
    115948
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276421
    ab € 5,10*
    Zubehör
    Eaton
    276426
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276427
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Eaton
    276428
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Eaton
    101672
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Eaton
    277375
    ab € 5,15*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.