Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, DIN-Schiene, Panelmontage, 690 VAC, 3PST-NO, 3-polig, 5.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110420
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM12-10(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 21 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM12-10(24V50HZ), 1110420, 111-0420
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    24
    € 8,90*
    ab € 24,32*
    € 31,36*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 24,60*
    € 31,48*
    1 Tag
    4
    € 4,99*
    ab € 28,84*
    € 36,78*
    € 4,00*
    ab € 30,19*
    € 38,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,67*
    € 59,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,27*
    € 62,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,94*
    € 60,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,67*
    € 56,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101042
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Eaton
    101043
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Eaton
    101446
    ab € 48,54*
    Zubehör
    Eaton
    105210
    ab € 48,46*
    Zubehör
    Eaton
    105211
    ab € 48,81*
    Zubehör
    Eaton
    105212
    ab € 48,91*
    Zubehör
    Eaton
    281209
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Eaton
    281211
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Eaton
    281227
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Eaton
    276424
    ab € 8,61*
    Zubehör
    Eaton
    276425
    ab € 8,32*
    Zubehör
    Eaton
    276426
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276427
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Eaton
    276428
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Eaton
    281208 DILM12-XSPV48
    ab € 4,81*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.