Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 6 A, Panelmontage, 415 V, DPST-NO, DPST-NC, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110587
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-22(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: DILA
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 415 V
  • Schaltstrom AC1: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • AC-Nennspannung Spule: 120 V
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 10 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILA-22(110V50HZ,120V60HZ), 1110587, 111-0587
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 24,07*
    € 32,58*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 25,10*
    € 33,95*
    € 5,95*
    ab € 26,13*
    € 35,63*
    € 5,00*
    ab € 26,26*
    € 35,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,54*
    € 51,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101041
    ab € 5,60*
    Zubehör
    Eaton
    101447
    ab € 50,35*
    Zubehör
    Eaton
    104944
    ab € 48,80*
    Zubehör
    Eaton
    104946
    ab € 48,46*
    Zubehör
    Eaton
    104947
    ab € 48,66*
    Zubehör
    Eaton
    104948
    ab € 48,57*
    Zubehör
    Eaton
    276421
    ab € 5,10*
    Zubehör
    Eaton
    276422
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Eaton
    276426
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276427
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Eaton
    276428
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Eaton
    276429
    ab € 15,91*
    Zubehör
    Eaton
    109400
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Eaton
    281200
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Eaton
    110140 DILA-XHIR11
    ab € 11,97*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.