Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 4 A, DIN-Schiene, Panelmontage, 690 VAC, DPST-NO, DPST-NC, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110588
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-22(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Produktpalette: DILA
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Laststrom, induktiv: 4 A
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 6 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), 1110588, 111-0588
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,48*
    € 26,17*
    1 Tag
    2
    € 4,98*
    ab € 21,45*
    € 27,47*
    1 Tag
    23
    € 4,99*
    ab € 21,46*
    € 27,57*
    3 Tage
    3
    € 6,40*
    ab € 23,30*
    € 29,78*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 38,65*
    € 49,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101043
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Eaton
    101442
    ab € 43,87*
    Zubehör
    Eaton
    101446
    ab € 48,55*
    Zubehör
    Eaton
    101448
    ab € 48,78*
    Zubehör
    Eaton
    104943
    ab € 48,83*
    Zubehör
    Eaton
    115948
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276426
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276427
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Eaton
    276428
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Eaton
    101672
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Eaton
    276420 DILA-XHI02
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Eaton
    101044 DILA-XHIT22
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Eaton
    115949 DILA-XHI01-S
    ab € 7,79*
    Zubehör
    Eaton
    083094 ETS4-VS3
    ab € 44,31*
    Zubehör
    Eaton
    281220 DILM12-XSPVL48
    ab € 0,905*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.