Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, DIN-Schiene, Panelmontage, 690 VAC, 3PST-NO, 3-polig, 18.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110628
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM40(RDC24)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 18.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 57 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 40 A
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM40(RDC24), 1110628, 111-0628
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 126,48*
    € 143,28*
    1 Tag
    3
    € 4,98*
    ab € 130,73*
    € 148,85*
    Frei Haus
    ab € 139,21*
    € 161,82*
    Frei Haus
    ab € 150,84*
    € 171,88*
    Lager 139
    42
    Frei Haus
    ab € 196,19*
    € 219,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,42*
    € 261,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,33*
    € 258,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,28*
    € 252,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 207,69*
    € 247,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,19*
    € 233,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    108792
    ab € 91,84*
    Zubehör
    Eaton
    281162
    ab € 14,57*
    Zubehör
    Eaton
    281174
    ab € 14,59*
    Zubehör
    Eaton
    281175
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Eaton
    281176
    ab € 13,76*
    Zubehör
    Eaton
    281195
    ab € 10,06*
    Zubehör
    Eaton
    277946
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Eaton
    277950
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Eaton
    277947 DILM150-XHI02
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Eaton
    277949 DILM150-XHI31
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Eaton
    277953 DILM150-XHIV22
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Eaton
    277948 DILM150-XHI40
    ab € 9,88*
    Zubehör
    Eaton
    278457 ZB65-24
    ab € 41,48*
    Zubehör
    Eaton
    278458
    ab € 38,49*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 34,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.