Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
VISHAY BFC247076105 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, THT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1166043
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
BFC247076105
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette:
MKT470 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Feuchtigkeitsklasse:
GRADE II (Testbedingung A)
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Dielektrikum:
Metallisiertes PET
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Kapazität:
1 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Spannung (DC):
63 V
Produktbreite:
7.2 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
11 mm
Spannung (AC):
40 V
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Universelle Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator 1uf
,
filmkondensator
,
folienkondensator vishay
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Universelle
,
VISHAY
,
BFC247076105
,
1166043
,
116-6043
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,78*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIMA MKS2C041001F00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Wima
MKS2C041001F00JSSD
ab € 0,269*
Ähnlich
KEMET R82DC4100CK60J KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, RADIAL
Kemet
R82DC4100CK60J
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen