Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
WIMA MKS2C041001F00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30037133
Hersteller:
Wima
Herst.-Nr.:
MKS2C041001F00JSSD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
wima folienkondensator 1uf
,
filmkondensator
,
folienkondensator wima
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,269*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPCOS B32529 Folienkondensator 1μF ±5% / 63V dc, THT Raster 5mm
Epcos
B32529C0105J000
ab € 0,142*
Ähnlich
KEMET R82DC4100CK60J KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, RADIAL
Kemet
R82DC4100CK60J
ab € 0,135*
Ähnlich
VISHAY BFC237076105 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, THT
Vishay
BFC237076105
ab € 0,592*
Ähnlich
VISHAY BFC247076105 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, THT
Vishay
BFC247076105
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen