Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
KEMET R82DC4100CK60J KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2429345
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
R82DC4100CK60J
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette:
R82 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Feuchtigkeitsklasse:
GRADE II (Testbedingung A)
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Dielektrikum:
Metallisiertes PET, gestapelt
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
1 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
5 mm
Produkthöhe:
10 mm
Produktlänge:
7.2 mm
Spannung (AC):
40 V
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Universelle Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
Schichtkondensator
,
kemet folienkondensator 1µf
,
filmkondensator
,
kemet folienkondensator
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Universelle
,
KEMET
,
R82DC4100CK60J
,
2429345
,
242-9345
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,135*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 8400 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 20400 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIMA MKS2C041001F00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Wima
MKS2C041001F00JSSD
ab € 0,269*
Ähnlich
EPCOS B32529 Folienkondensator 1μF ±5% / 63V dc, THT Raster 5mm
Epcos
B32529C0105J000
ab € 0,142*
Ähnlich
VISHAY BFC237076105 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, THT
Vishay
BFC237076105
ab € 0,592*
Ähnlich
VISHAY BFC247076105 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, THT
Vishay
BFC247076105
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen