Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG NES/J 250 HOHLSTECKER 2.5X5.5X14.5MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217035
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NES/J 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: 14.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG, NES/J 250, 1217035, 121-7035
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,63*
    € 1,54*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,94*
    € 1,56*
    1 Tag
    212
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,57*
    Lager 139
    716
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,628*
    € 2,04*
    7 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 7,37*
    € 10,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,341*
    € 1,59579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    NEB/J 25 C
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Lumberg
    NEB/J 25
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Lumberg
    NEK/J 250
    ab € 0,96*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DC10B
    ab € 3,62*
    Zubehör
    Lumberg
    1614 20
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Lumberg
    1610 07
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Lumberg
    1613 33 VP3
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Lumberg
    161321
    ab € 0,48*
    Zubehör
    Lumberg
    1614 24
    ab € 0,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.