Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AL436 SMC PROTOBOARD 100X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267765
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AL436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid
  • Leiterplatte: Europakarte
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lochdurchmesser: 0.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AL436, 1267765, 126-7765
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,63*
    € 23,52*
    Lager 139
    77
    € 14,99*
    ab € 19,88*
    € 33,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,41*
    € 39,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 221,78*
    Zubehör
    CIF
    AL441
    ab € 21,27*
    Zubehör
    CIF
    AL201
    ab € 7,28*
    Zubehör
    CIF
    AL435
    ab € 10,12*
    Zubehör
    Cottam
    2299690
    ab € 13,84*
    Zubehör
    RS Pro
    2162706
    ab € 3,58*
    Zubehör
    RS Pro
    514868
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 291,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.