Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 430003 PVC-ROHR- UND KABELKANALSCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283221
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • Rohrdurchm., max.: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Rohrschneider: Für starre PVC-Rohre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrabschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, 430003, 1283221, 128-3221
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,64*
    € 37,19*
    € 4,00*
    ab € 27,09*
    € 37,21*
    € 6,90*
    ab € 29,07*
    € 42,11*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 35,40*
    € 47,99*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 34,62*
    € 50,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,56*
    € 60,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,20*
    € 58,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,82*
    € 54,53
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 42,48*
    € 50,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 39,65*
    € 47,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,62*
    € 41,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.