Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP KABEL 4510141 LITZE,H05V-K,DK BLAU,0.5MM2,100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1285820
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4510141
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
Olfex® <,HAR>, H05V-K
Mantelfarbe:
Dunkelblau
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
16 x 0.2mm
Zulassungsspezifikation:
CE, HAR
Außendurchmesser:
2.1 mm
Betriebstemperatur, max.:
80 °C
Leiterquerschnitt CSA:
0.5 mm²
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
H05V-K
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel h05v-k 1x0,5 blau
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
(Litzen
,
Aderleitungen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
LAPP KABEL
,
4510141
,
1285820
,
128-5820
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,94*
Lager 1454
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 15,95*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 12,31*
€ 17,78*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,26*
€ 17,85*
Lager 102
1 Tag
72
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 18,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,85*
€ 21,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,26* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
STRIPAX
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,5-8 OG - 30002199
Enghofer
30002199
ab € 5,84*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,5-8 WH - 30002200
Enghofer
30002200
ab € 5,82*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,5-8 OG - 30002161
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,5-8 WH - 30002162
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,5-8 OG - 30002183
Enghofer
30002183
ab € 9,35*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,5-8 WH - 30002184
Enghofer
30002184
ab € 9,37*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen