Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 20.23.9.024.0000 RELAIS, 1NO, 1NC, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1329745
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.23.9.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
Steckrelais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: 105 ohm
  • Produktpalette: 20 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßschalter 24v ac, steckrelais finder, steckrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 20.23.9.024.0000, 1329745, 132-9745
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,96*
    € 36,98*
    € 6,90*
    ab € 23,29*
    € 37,07*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 25,81*
    € 38,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    781212302400
    ab € 27,86*
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Fibox
    CHM-3 DIN-35 RAIL
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Fibox
    B-3 DIN-35 RAIL
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.