Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1123074 STEUERLEITUNG HALOGENFR. 7C 1MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503961
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Halogen Free
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1123074, 1503961, 150-3961
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,475*
    € 1,605*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,53*
    € 1,67*
    5 Tage
    35
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 2,27*
    € 2,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 93,75*
    € 134,10*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 150,06*
    € 159,45*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 134,10*
    € 159,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 117,34*
    € 139,63
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 95,42*
    € 113,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 95,17*
    € 113,25
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 94,36*
    € 112,29
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 94,03*
    € 111,90
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 93,75*
    € 111,56
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 93,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,29*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,02*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111417 & 53119210
    ab € 16,06*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111427 & 53119220
    ab € 16,25*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.