Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-560RFI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 560R, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505800
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-560RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 560 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-560RFI, 1505800, 150-5800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0234*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2626*
    € 0,31249
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C5600FB300
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5600
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX560R
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX560R
    ab € 0,0207*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5600BB100
    ab € 0,282*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G5600CAU00
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.