Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY UMA02040G5600CAU00 MELF-WIDERSTAND, 560R, 0.25W, 0.25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429187
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UMA02040G5600CAU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: UMA 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 0.25%
  • Widerstand: 560 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, UMA02040G5600CAU00, 2429187, 242-9187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,92*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C5600FB300
    ab € 0,012*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5600
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX560R
    ab € 0,198*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-560RFI
    ab € 0,0231*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX560R
    ab € 0,0236*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5600BB100
    ab € 0,282*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.