Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDV5600 MELF-WIDERSTAND, 560R, 1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103022
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDV5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 560 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDV5600, 2103022, 210-3022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C5600FB300
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX560R
    ab € 0,197*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-560RFI
    ab € 0,0231*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX560R
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5600BB100
    ab € 0,282*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G5600CAU00
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.