Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA02040C5600FB300 Widerstand 560 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MMA02040C5600FB300 Widerstand 560 Ohm Metall
Vishay MMA02040C5600FB300 Widerstand 560 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107737908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5600FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
560 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV5600
ab € 0,0103*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX560R
ab € 0,197*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-560RFI
ab € 0,0231*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX560R
ab € 0,0203*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E5600BB100
ab € 0,282*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G5600CAU00
ab € 2,08*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE560R
ab € 0,0236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.