Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90814-0810 STIFTLEISTE, 10POS, 1 REIHE, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518212
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90814-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinderkragen: Teilweise umhüllt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Picoflex 90814
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste 10polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 90814-0810, 1518212, 151-8212
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 1,13*
    Lager 139
    16538
    1
    € 14,99*
    ab € 0,447*
    € 1,198*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    903270310
    ab € 0,244*
    Zubehör
    Molex
    92315-1010
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Molex
    92315-1020
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Molex
    90327-3310
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Molex
    90327-3364
    ab € 7,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.