Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1896/6C SL005 KABEL, UL2509, 20AWG, 6ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619542
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896/6C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: UL2509
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 6-adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1896/6C SL005, 1619542, 161-9542
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 70,15*
    € 92,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,32*
    € 98,53*
    € 6,90*
    ab € 67,21*
    € 106,09*
    Frei Haus
    ab € 62,14*
    € 110,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 98,53*
    € 117,25
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 96,53*
    € 114,87
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 79,10*
    € 94,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 64,74*
    € 77,04
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 56,32*
    € 67,02
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 56,32* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,74*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,74*
    Zubehör
    Panduit
    PLF1M-C0
    ab € 25,78*
    Zubehör
    Panduit
    PLF1MA-C3
    ab € 26,32*
    Zubehör
    Panduit
    PLF1MA-C4Y
    ab € 26,56*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,80*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.