Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0870 STECKER,CAT5E KOPPLER,VERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687565
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindertyp: Industrielles Ethernet
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: -
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: -
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, 8 pin adapter rj45, rundsteckverbinder buccaneer, rj45 adapter cat 5e, Adapter, Modulare, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0870, 1687565, 168-7565
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 41,64*
    € 57,61*
    2
    Frei Haus
    ab € 47,09*
    € 61,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 37,83*
    € 63,03*
    1
    Frei Haus
    ab € 42,01*
    € 68,53*
    Lager 139
    522
    1
    € 14,99*
    ab € 59,99*
    € 84,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,33*
    € 100,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,52*
    € 97,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,42*
    € 82,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,49*
    € 80,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,00*
    € 79,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,52*
    € 79,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,18*
    € 77,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,99*
    € 71,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0777/UTP
    ab € 13,33*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0834/B
    ab € 21,44*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0837/2M00
    ab € 28,14*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0838/2M00
    ab € 38,02*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0837/3M00
    ab € 36,22*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0838/3M00
    ab € 36,02*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0837/5M00
    ab € 43,12*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0833
    ab € 39,36*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.