Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 5e; Polyamid; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 5e; Polyamid; vergoldet
Kupplung; Buccaneer Ethernet; PIN: 8; Kat: 5e; Polyamid; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-PX0870
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;42V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Buccaneer Ethernet
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten
Schichtstärke: 50µm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 41,91*
€ 57,75*
2
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 63,47*
1
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 68,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 41,17*
€ 69,24*
3 Tage
449
1
€ 14,99*
ab € 54,00*
€ 83,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 13,18*
Zubehör
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 27,98*
Zubehör
Bulgin
PX0838/2M00
ab € 40,60*
Zubehör
Bulgin
PX0837/3M00
ab € 38,32*
Zubehör
Bulgin
PX0838/3M00
ab € 35,33*
Zubehör
Bulgin
PX0837/5M00
ab € 47,23*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,20*
Zubehör
Bulgin
PX0833
ab € 37,80*
Zubehör
Bulgin
PX0834/B
ab € 21,31*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,77*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.