Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
EPCOS B32529C0105J000 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1692372
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32529C0105J000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette:
B32529 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radiales Gehäuse, 2 Pins
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Feuchtigkeitsklasse:
GRADE II (Testbedingung A)
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Dielektrikum:
Metallisiertes PET, gestapelt
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
1 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
7.3 mm
Produkthöhe:
9.5 mm
Produktlänge:
9.5 mm
Spannung (AC):
40 V
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
Universelle Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator 1uf
,
filmkondensator
,
folienkondensator epcos
,
Bauelemente
,
Folienkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Universelle
,
EPCOS
,
B32529C0105J000
,
1692372
,
169-2372
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,567*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 5,67* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIMA MKS2C041001F00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Wima
MKS2C041001F00JSSD
ab € 0,269*
Ähnlich
KEMET R82DC4100CK60J KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, RADIAL
Kemet
R82DC4100CK60J
ab € 0,135*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCPBSFC-1J105KB45 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 10%, PET, THT
Multicomp
MCPBSFC-1J105KB45
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen