Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MCB-01B KONTAKT BLOCK 1 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711462
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MCB-01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Taster
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Not-Halt-Schalter, Schlüsselschalter und Drucktaster
  • Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hilfskontakt abb, hilfskontakt, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, ABB, MCB-01B, 1711462, 171-1462
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 1,98*
    € 2,98*
    € 6,90*
    ab € 2,06*
    € 3,52*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 2,41*
    € 3,58*
    € 8,95*
    ab € 2,56*
    € 3,91*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 4,17*
    € 6,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA611605R1100
    ab € 0,72*
    Zubehör
    ABB
    1TVC101000P3205
    ab € 86,50*
    Zubehör
    ABB
    1SFA611601R1100 MCBH5-00
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.