Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 308-30610 SCHRUMPFSCHLAUCH, 3:1, 6MM, SCHWARZ PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735237
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 200 mm
  • Länge - imperial: 7.87 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.078 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.236 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann tyton schrumpfschlauch 6mm, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 308-30610, 1735237, 173-5237
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    950
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,638*
    € 0,943*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,613*
    € 0,957*
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,94247*
    € 1,25247*
    12 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,0159*
    € 1,3459*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 9,66*
    € 16,41*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,966* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-90010
    ab € 169,97*
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 196,02*
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 76,86*
    Zubehör
    HellermannTyton
    550-14010
    ab € 19,25*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,81*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.