Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6718 WH005 EINZELADER, ECO, 12AWG, WEISS, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1764999
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6718 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 2.97 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.3 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6718 WH005, 1764999, 176-4999
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,39*
    € 65,52*
    € 6,90*
    ab € 52,11*
    € 68,48*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 39,55*
    € 71,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 71,27*
    € 84,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 57,60*
    € 68,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 46,16*
    € 54,93
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 39,55* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 34,28*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,31*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00830
    ab € 0,1393*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00829
    ab € 0,1091*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,93*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,47*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,59*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,72*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 164,11*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 27,11*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.