Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT3S-C76 KABELBINDER, ETFE, 295X4.8MM, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1826726
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C76
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Aqua
  • Produktpalette: PAN-TY PLT
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 295 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT3S-C76, 1826726, 182-6726
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,265*
    € 2,835*
    10 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 2,2269*
    € 2,8405*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,287*
    € 2,867*
    100
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,64*
    € 4,02*
    Lager 139
    34
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 184,11*
    € 292,56*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 292,56*
    € 348,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 260,84*
    € 310,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 232,81*
    € 277,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 224,77*
    € 267,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 213,64*
    € 254,23
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 197,44*
    € 234,95
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 189,92*
    € 226,00
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 184,11*
    € 219,09
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8411* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 171,83*
    Zubehör
    Panduit
    GTH-E
    ab € 263,16*
    Zubehör
    Panduit
    STS2
    ab € 19,06*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 312,89*
    Zubehör
    Panduit
    GS4H-E
    ab € 436,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.