Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT3S-C76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT3S-C76 Kabelbinder Blau
Panduit PLT3S-C76 Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     3461-S74983548255
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C76
EAN/GTIN:
     0074983548255
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Breite des Bandes 4,8mm, Bandlänge 295mm, Banddicke 1,5mm, Max. Bündeldurchmesser 76mm, Min. Haltekraft 222N, Betriebstemperatur -60 ... 170°C, Montagetemperatur -20 ... 170°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Farbe sonstige, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 200er-Kabelbinder, 300-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,265*
€ 2,835*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2269*
€ 2,8405*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,287*
€ 2,867*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,02*
1 Tag
34
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 292,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8405*
€ 3,3802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7869*
€ 3,31641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2269*
€ 2,65001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 284,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,16*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,06*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.