Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
>
Artikel
Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1088
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
0308 12
EAN/GTIN:
4099889722871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flansch-Einbaukupplung, 0308 12, LUMBERG Flansch-Einbaukupplung IP68, mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Flanschsteckverbinder
,
Flanschsteckverbindung
,
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschkupplung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 13,27*
Lager 139
2 Tage
93
1
€ 14,99*
ab € 15,60*
€ 29,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 1.327,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg 0381 Deckel für elektronische Verbindung Metall Metallisch
Lumberg
0381
ab € 4,72*
Zubehör
Flachdichtung für Flanschverbindung, 0308 C 02 VP15
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,45*
Zubehör
Flachdichtung für Flanschverbindung, 0322 C 16 VP15
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,36*
Zubehör
LUMBERG 0387 SCHUTZKAPPE, PC, IP68
Lumberg
0387
ab € 0,604*
Zubehör
Lumberg DIN-Stecker Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg
0332 12
ab € 11,00*
Zubehör
Schutzkappe, Messing, Grösse
Lumberg
038199
ab € 2,42*
Zubehör
Schutzkappe, Polycarbonat, Grösse
Lumberg
038799
ab € 0,3918*
Zubehör
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0331 12
Lumberg
0331 12
€ 630,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen