Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PS 2084-03B NETZTEIL, 1 KANAL, 84V, 3A, EINSTELLBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1840122
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2084-03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
Ausgangsspannung, max.: 84 V
  • Produktpalette: EA-PS 2000 B Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 100 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 3a, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PS 2084-03B, 1840122, 184-0122
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 268,85*
    € 320,78*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 272,34*
    € 324,56*
    Frei Haus
    ab € 279,99*
    € 332,67*
    Frei Haus
    ab € 319,90*
    € 389,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,56*
    € 386,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 322,34*
    € 383,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 311,56*
    € 370,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 301,40*
    € 358,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 272,34*
    € 324,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060101
    ab € 2,26*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    33100226
    ab € 34,64*
    Zubehör
    Multicomp
    SH10193R
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Stäubli
    24.0157-4
    ab € 17,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.