Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
Labornetzgerät, 84 VDC, Ausgänge: 1 (3 A), 100 W, 90-264 VAC, EA-PS 2084-03B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-24K3794
Hersteller:
EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
EA-PS 2084-03B
EAN/GTIN:
4099891480578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
Netzgeräte bzw. Spannungsregler Typ EA Serie PS 2000 B. Mikrocontrollergesteuert, mit USB-Schnittstelle; Eingangsspannungsbereich: 90 bis 264 V/45 bis 65 Hz, Genauigkeit bei Ausgangsspannung: Abweichung max. 0,2 %, Leistungsfaktor: min. 0,99, Wirkungsgrad: 85 %, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Schutzklasse: 1, Maße: 174 x 82 x 240 mm (Typ 320 W 174 x 82 x 320 mm). Technische Merkmale (Typ, Leistung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Gewicht): PS 2084-03B, 100 W, 0 bis 84 V, 0 bis 3,0 A, 1,9 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
84 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
174 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
82 mm
Leistung:
100 W
Tiefe:
240 mm
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Messtechnik
>
Labornetzteile und Lasten
Weitere Suchbegriffe:
labornetzgerät
,
labornetzgerät 3a
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Stromversorgung
,
Laborstromversorgung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 268,85*
€ 320,78*
Lager 139
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 272,34*
€ 324,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 279,99*
€ 332,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 319,90*
€ 389,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann 934060101
Hirschmann
934060101
ab € 2,26*
Zubehör
EA Elektro Automatik EasyPS2000B Software Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,64*
Zubehör
MULTICOMP PRO SH10193R KABEL,EURO-IEC,SCHWARZ,2,5M
Multicomp
SH10193R
ab € 4,14*
Zubehör
STAUBLI 24.0157-4 KROKODILKLEMME, 4MM, SCHWARZ, 5ER-PACK
Stäubli
24.0157-4
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen