Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSTK600-SC01 CARD, ATSTK600, 8/14/20/28/40 PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841679
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STK600 Starter-Kit und Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Sockelkarte, Leiterplattenbestückung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSTK600-SC01, 1841679, 184-1679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,77*
    € 102,19*
    Frei Haus
    ab € 83,08*
    € 109,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,19*
    € 121,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,26*
    € 120,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,27*
    € 116,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,62*
    € 110,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,77*
    € 94,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC02
    ab € 154,93*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC06
    ab € 132,13*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC10
    ab € 85,16*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC14
    ab € 130,06*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC16
    ab € 77,51*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC11
    ab € 141,92*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-SC03
    ab € 124,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA324PA-MU
    ab € 4,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.