Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR20673 STECKER, 4POLE, R/A, 4PC/P90/HV, HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856751
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR20673
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: Cliffcon
  • Kontaktanschluss: Klemme
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR20673, 1856751, 185-6751
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,01*
    € 16,91*
    1 Tag
    48
    Frei Haus
    ab € 11,25*
    € 16,93*
    € 5,95*
    ab € 8,93*
    € 17,75*
    € 6,90*
    ab € 8,09*
    € 18,14*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 8,76*
    € 20,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FCR2069
    ab € 3,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.