Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR20673 Netz-Steckverbinder FC Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 + PE 20A Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28596
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR20673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Die 4-poligen CLIFFCON® Steckverbinder gibt es in einer blauen Ausführung für Anwendungen bis 120 V/AC (Lautsprecher, Verstärker, Ladegeräte, KFZ-Bereich). Die roten Steckverbinder sind bis 250 V/AC zugelassen. Vorgesehen sind Sie für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348. Mit integrierter Zugentlastung.
Hinweise:
Nur Steckverbinder der gleichen Farbe sind kompatibel!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabel-Ø (max.):
6 mm²
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FCR20673
Typ:
FCR20673
Nennstrom:
20 A
Serie:
FC
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Kontakt-Widerstand:
< 3 mΩ
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Rot
Prüfzeichen:
EN60065, IEC348 and EN61010-1
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Cliff, netzstecker, netzbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 16,91*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,93*
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 17,75*
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 18,14*
2 Tage
45
€ 14,99*
ab € 8,76*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR2069
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.