Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Löten,Schraubklemme; CLIFFCON; 6÷15mm; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Löten,Schraubklemme; CLIFFCON; 6÷15mm; 20A
Steckverbinder: rund; Löten,Schraubklemme; CLIFFCON; 6÷15mm; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-CL20673
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR20673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 20A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: CLIFFCON
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt
Sperrsystem: Bajonett
Elektrische Montage: Löten;Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...15mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 16,91*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,93*
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 17,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 18,14*
2 Tage
45
€ 14,99*
ab € 8,76*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR2069
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.