Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 62936-00007-00 DOPPELSEIT. KLEBEBAND PE-SCHAUM 25MX19MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864962
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-00007-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • Banddicke, gesamt: 63mil (1.6mm)
  • Produktpalette: 62936
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 62936-00007-00, 1864962, 186-4962
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    16
    € 7,90*
    ab € 13,72*
    € 20,50*
    18 Tage
    nicht lagernd
    16
    Frei Haus
    ab € 16,44*
    € 20,61*
    9 Tage
    unbekannt
    16
    Frei Haus
    ab € 13,73*
    € 21,11*
    7 Tage
    unbekannt
    8
    € 4,90*
    ab € 21,45*
    € 27,45*
    Lager 139
    51
    1
    € 14,99*
    ab € 25,01*
    € 36,21*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 25,01* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    182442
    ab € 6,42*
    Zubehör
    RS Pro
    794711
    ab € 11,88*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.