Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62936, 25m x 19mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-62936-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448037756
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 62936, 25 m x 19 mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; PE-Klebeband; PE-Packband; Polyethylen-Packband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 20,27*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 20,38*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 20,89*
43 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 21,46*
€ 27,38*
1 Tag
41
1
€ 14,99*
ab € 24,72*
€ 34,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5504* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 334,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,84*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.