Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 62936 25m x 19mm 08 weiß #62936-00007-00


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesafix 62936 25m x 19mm 08 weiß #62936-00007-00
Tesafix 62936 25m x 19mm 08 weiß #62936-00007-00
Tesa Logo
Tesafix 62936 25m x 19mm 08 weiß #62936-00007-00
Artikel-Nr.:
     2260-3937900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62936-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448037756
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 62936

Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband

Produktbeschreibung

tesafix® 62936 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen.
Es besteht aus einem sehr anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.

Produktvorteile
  • Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen
  • Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften
  • UV-, wasser-, und alterungsbeständig
  • Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien
  • Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck
  • Sehr gute Kälteschockresistenz
Hauptanwendungen
  • Befestigung von Wandverkleidungen im Innenbereich
  • Anbringung von Stoßleisten an Kühlschränken
  • Verklebung von Spritzgussteilen
  • Befestigung von Spiegeln und Glaselementen
Technische Eigenschaften
  • Trägermaterial: PE-Schaum
  • Dicke 1600 µm
  • Klebemasse modifiziertes Acrylat
  • Reißdehnung 175%
  • Reißkraft 9 N/cm
Klebekraft auf
  • Klebkraft auf ABS (initial) 17 N/cm
  • Klebkraft auf ABS (nach 14 Tagen) 19 N/cm
  • Klebkraft auf Aluminium (initial) 15 N/cm
  • Klebkraft auf Aluminium (nach 14 Tagen) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PC (initial) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PC (nach 14 Tagen) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PE (initial) 2 N/cm
  • Klebkraft auf PE (nach 14 Tagen) 3 N/cm
  • Klebkraft auf PET (initial) 15 N/cm
  • Klebkraft auf PET (nach 14 Tagen) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PP (initial) 3 N/cm
  • Klebkraft auf PP (nach 14 Tagen) 7 N/cm
  • Klebkraft auf PS (initial) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PS (nach 14 Tagen) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PVC (initial) 19 N/cm
  • Klebkraft auf PVC (nach 14 Tagen) 19 N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
08 weiß
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 20,27*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 20,38*
8 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 20,89*
Lager 2260
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 21,46*
€ 27,38*
1 Tag
41
1
€ 14,99*
ab € 24,72*
€ 34,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,8584* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 219,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,84*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.