Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 3 Positionen, 3-polig, 3 A, 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058526
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS43FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Schaltwinkel: -
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, 9001KS43FB, 2058526, 205-8526
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 40,48*
    € 55,45*
    € 5,95*
    ab € 49,26*
    € 65,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 57,02*
    € 79,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,39*
    € 94,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,27*
    € 91,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,34*
    € 81,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,57*
    € 79,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    9001KN200
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Schneider Electric
    9001KA1
    ab € 14,69*
    Zubehör
    Schneider Electric
    9001KA1G
    ab € 16,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.