Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-00294 KABELBINDER,STAHL,201X7.9MM,PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070782
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 7.9 mm
  • Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: MBT
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Kugelverschluss
  • Kabelbindermaterial: Edelstahl
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinderlänge: 201 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 1020 N
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-00294, 2070782, 207-0782
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    38 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,10457*
    € 1,42457*
    50
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,0982*
    € 1,4382*
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,1312*
    € 1,4812*
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,1576*
    € 1,4876*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 74,86*
    € 105,52*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 105,52*
    € 125,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 102,88*
    € 122,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 90,91*
    € 108,18
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 88,01*
    € 104,73
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 85,71*
    € 101,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 79,29*
    € 94,36
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 76,28*
    € 90,77
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 74,86*
    € 89,08
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4972* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-09950
    ab € 289,29*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-95000
    ab € 597,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-95350
    ab € 5.536,95*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00257
    ab € 82,97*
    Zubehör
    RS Pro
    4931958
    ab € 173,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.