Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C0104J000 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 5%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112914
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32529 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, polyester-kondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C0104J000, 2112914, 211-2914
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,0682*
    8000
    € 6,90*
    ab € 0,0612*
    € 0,0809*
    Lager 139
    3805
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0455*
    € 0,2162*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1127*
    € 0,264*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2162*
    € 0,25728
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1937*
    € 0,2305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,162* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BFC247076104
    ab € 0,572*
    Ähnlich
    Vishay
    MKT1817410064
    ab € 0,219*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.