Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polyester-Kondensator
>
Artikel
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-B32529C0104J000
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32529C0104J000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller:
EPCOS
Montage:
THT
Ausgangsraster:
5mm
Betriebstemperatur:
-55...125°C
Toleranz:
±5%
Gehäuseabmessungen:
7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ:
Polyester
Fassungsvermögen:
0,1µF
Betriebsspannung:
63V DC;40V AC
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
THT-Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KT-Kondensator
,
MKS-Folienkondensator
,
MKT-Kondensator
,
Polyester-Kondensator
,
Schichtkondensator
,
folienkondensator 100nf 5%
,
filmkondensator
,
folienkondensator 100nf
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0694*
Lager 2805
8000
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,0816*
Lager 139
2 Tage
7115
10
€ 14,99*
ab € 0,0461*
€ 0,2333*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1127*
€ 0,258*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück (
entspricht € 652,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET R82 Folienkondensator 100nF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm
Kemet
R82DC3100DQ50J
ab € 0,0304*
Ähnlich
VISHAY BFC247076104 KONDENSATOR, 0.1æF, 63V, 5%, PET
Vishay
BFC247076104
ab € 0,586*
Ähnlich
VISHAY MKT1817410064 FOLIENKONDENSATOR, 0.1UF, 63VDC, THT
Vishay
MKT1817410064
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen