Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1636 BK005 ADER,SCHW. 18AWG,65/36AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291053
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1636 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.48 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.829 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: EPR-Kautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1636 BK005, 2291053, 229-1053
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 54,71*
    € 73,84*
    € 6,90*
    ab € 41,81*
    € 75,58*
    Lager 139
    38
    € 14,99*
    ab € 60,64*
    € 78,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 78,74*
    € 93,70
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 77,50*
    € 92,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 73,54*
    € 87,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 71,06*
    € 84,56
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 68,42*
    € 81,42
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 60,64*
    € 72,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,02134* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20450
    ab € 67,69*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.