Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Lead Wire; Line; Cu; EPDM; schwarz; 5kV; -30÷90°C; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Lead Wire; Line; Cu; EPDM; schwarz; 5kV; -30÷90°C; 30,5m
Leitungen; Lead Wire; Line; Cu; EPDM; schwarz; 5kV; -30÷90°C; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1636-BK005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1636 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 5kV
Betriebstemperatur: -30...90°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: EPDM
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Lead Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,48mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,71*
€ 73,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,81*
€ 75,58*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 60,64*
€ 78,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,58*
€ 89,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,35*
€ 87,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,01*
€ 78,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,55*
€ 67,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,14*
€ 57,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,39367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20450
ab € 67,69*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.