Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Kontakt, C-Grid®, SL 70058, Buchsenkontakt, Crimpanschluss, 22 AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2358067
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
16-02-0088
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Produktpalette:
SL 70058
Zur Verwendung mit:
Steckverbindergehäuse der Produktreihen SL 70066 &, 70450 von Molex
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Leiterstärke (AWG), max.:
22 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
24 AWG
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Kontaktausführung:
Buchsenkontakt
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Stift- & Buchsenkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsenkontakte
,
Buchsensteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MOLEX
,
16-02-0088
,
2358067
,
235-8067
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0747*
Preis gilt ab 10.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kontakt, C-Grid®, SL 70058, Buchsenkontakt, Crimpanschluss, 22 AWG
Molex
16-02-0087
ab € 0,0589*
Ähnlich
MOLEX 16-02-0086 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR
Molex
16-02-0086
ab € 0,0356*
Ähnlich
Molex Crimpkontakt 16020087 1 St.
Molex
16020087
ab € 0,0607*
Ähnlich
Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.3mm², Gold Crimpanschluss
Molex
16-02-0104
ab € 0,121*
Ähnlich
SL 16020086 Molex Inhalt: 1 St.
Molex
16020086
ab € 0,0305*
Ähnlich
SL 16020102 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 100 St.
Molex
16020102
ab € 0,0663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen