Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 16020102 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447422-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
SL 16020102 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 100 St.

SL

SL Crimp Terminal, Series 70058, Female, 22-24 AWG, with Tin (Sn) Plated Contact, Bag

Technische Daten:
AWG: 24 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Engineering Part No:
70058-0222
Engineering Series Name:
FEMALE CRIMP TERMINA
Engineering Series No:
70058
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
16020102
Typ (Hersteller-Typ):
MOL Power & Signal Sol.
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
AWG:
24 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 16020102, MOL Power & Signal Sol., 16-02-0102
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,092*
100
€ 4,00*
ab € 0,0705*
€ 0,1052*
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0753*
€ 0,1111*
Lager 102
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0781*
€ 0,1158*
1
€ 5,95*
ab € 0,0663*
€ 0,1211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
16-02-0088
ab € 0,0747*
Ähnlich
Molex
16-02-0087
ab € 0,0589*
Ähnlich
Molex
16-02-0086
ab € 0,0356*
Ähnlich
Molex
70058-0224
ab € 0,0861*
Ähnlich
Molex
16020087
ab € 0,0607*
Ähnlich
Molex
16-02-0104
ab € 0,121*
Ähnlich
Molex
16020086
ab € 0,0305*
Ähnlich
Molex
16020088
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.