Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43375-0001 BUCHSENKONTAKT, 14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358118
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43375-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Sabre 43375
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe Sabre 44441 von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, molex crimpstecker, crimpstecker, crimpstecker flachstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43375-0001, 2358118, 235-8118
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    48000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0518*
    € 0,0687*
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,0642*
    € 0,0809*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0434*
    € 0,1064*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0713*
    € 0,1355*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 274,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    444412005
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Molex
    444412003
    ab € 0,468*
    Zubehör
    Molex
    63813-2700
    ab € 19,86*
    Zubehör
    Molex
    43178-2002
    ab € 0,113*
    Zubehör
    Molex
    44441-2002
    ab € 0,427*
    Zubehör
    Molex
    44441-2004
    ab € 0,606*
    Zubehör
    Molex
    44441-2006
    ab € 0,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.