Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Kontakt; weiblich; verzinnt; 14AWG; SABRE; von Rolle; 18A; 7,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MX-43375-0001
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
43375-0001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller:
MOLEX
Steckverbinder-Typ:
Leitung-Platte
Steckverbinder:
Kontakt
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Steckverbinder-Serie:
SABRE
Maximalstrom:
18A
Kontaktraster:
7,5mm
Leitungsgröße:
14AWG
Verpackungs-Art:
von Rolle
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
... >
Signalsteckverbinder
>
Raster-Signalsteckverbinder
>
Signalsteckverbinder, Raster 7,50mm
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
molex crimpstecker
,
crimpstecker
,
crimpstecker flachstecker
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
48000
4000
Frei Haus
ab € 0,0518*
€ 0,0687*
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,0642*
€ 0,0809*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0434*
€ 0,1064*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1355*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 323,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel 444412005 1 St.
Molex
444412005
ab € 0,60*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 7.5 mm 444412003 1 St. Bag
Molex
444412003
ab € 0,468*
Zubehör
Molex Crimp-Ausziehwerkzeug, Stecker, Buchse für Größe 18 → 14AWG
Molex
63813-2700
ab € 19,86*
Zubehör
Molex Sabre Crimp-Anschlussklemme für Sabre-Steckverbindergehäuse, Stecker, Zinn Crimpanschluss
Molex
43178-2002
ab € 0,113*
Zubehör
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex
44441-2002
ab € 0,427*
Zubehör
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex
44441-2004
ab € 0,606*
Zubehör
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex
44441-2006
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen