Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HDB 10K10N H›NGEWAAGE, MAX. 10KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382460
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HDB 10K10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Produktpalette: HDB Scale
  • Auflösung (g): 10 g
  • Lademasse, max.: 10 kg
  • Waage: Hängewaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage 10g, handwaage, kern & sohn kranwaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, HDB 10K10N, 2382460, 238-2460
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 37,19*
    € 53,56*
    23 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 12,95*
    ab € 46,15*
    € 59,89*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 46,83*
    € 60,52*
    11 Tage
    nicht lagernd
    pro Karton
    Frei Haus
    ab € 47,12*
    € 61,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 55,02*
    € 69,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,73*
    € 82,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,39*
    € 80,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,64*
    € 73,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,63*
    € 70,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,02*
    € 65,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.