Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7S00M5X NAND GATE, SINGLE, 2 I/P, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453110
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S00M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 7S00
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7S
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7S00M5X, 2453110, 245-3110
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0568*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,105*
    € 0,376*
    Lager 139
    34498
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0976*
    € 0,6295*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6295*
    € 0,74911
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4147*
    € 0,49349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3699*
    € 0,44018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1475* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74AHC1G00DBVR
    ab € 0,0305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.